Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin,HxBxT 550x310x180mm,8 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209642
209642
209642
209642
Artikel-Nr.:
     711-209642
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     556-3
EAN/GTIN:
     6416763082322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinwand
Sichtbox
Sichtkasten
Magazinbox
Klarsichtmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 310 x 180 mm
  • 8 Schublade(n), 8 x H x B x T 59 x 277 x 175 mm
  • Gehäuse aus Polypropylen / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in transparent
  • Schubladenboden gewellt
  • Böden aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Magazinbox, Lagerbehälter, Magazinständer, Klarsichtmagazin, Kleinteile-Behälter, Klarsicht-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Schubladenmagazin, Lagermagazin, Kleinteilemagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
550 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Material Gehäuse:
Polypropylen
Material Kasten:
Polystyrol
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schubladen-Anzahl x Größe:
8 x H x B x T 59 x 277 x 175 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Gehäuse:
anthrazitgrau
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 10,55*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.