Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,fahrbar,Grundfeld,HxBxT 1230x1000x500mm,152 Kästen PE,beidseitig,Ständer RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209447
209447
209447
Artikel-Nr.:
     711-209447
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7021.01.2013
EAN/GTIN:
     4251142230510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Rollregal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 1230 x 1000 x 500 mm
  • 152 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 80 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 48 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm, 24 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
  • Nutzung beidseitig
  • Rückwand mit Schlitzplatten für waagerechtes ein- und aushängen der Kästen
  • 2 horizontale Handgriffe an den Seiten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser Bereifung für ein bodenschonendes Verfahren. Lenkrollen mit Feststeller

Suchbegriffe:
Fahrregale mit Kästen,Kasten, Lagerkasten, Regale mit Kasten, Rollwagen mit Kästen, Kasten, Sichtlagerkasten, Rollregal, Lagerregal, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Kleinteile-Lagerung, Fahrregal, Kleinteileregal

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterMobil
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1230 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
152 Stück
Material Kasten:
Polyethylen
Nutzung:
beidseitig
Rückwand:
Schlitzprägung
Griff:
2 Handgriffe
Unterbau:
2 Lenk-/ 2 Bockrollen
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
61.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrregal Sichtkästen, Fahrregal für Sichtlagerkästen, Rollregal Sichtkästen, Rollwagen Sichtkästen, Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstückwagen, sichtlagerkasten pe grau kappes, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Fahrregale mit Kästen,Kasten, Lagerkasten, Regale mit Kasten, Rollwagen mit Kästen, Kasten, Rollregal, Lagerregal, Lagerbehälter, Kleinteile-Lagerung, Fahrregal, Kleinteileregal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,77*
€ 742,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,80*
€ 742,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,57*
€ 786,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,14*
€ 804,25*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.119,16*
€ 1.241,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,04*
€ 1.476,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,32*
€ 1.475,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,19*
€ 1.419,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,42*
€ 1.379,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,16*
€ 1.331,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,07*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0650
ab € 0,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0652
ab € 0,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0654
ab € 0,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,62*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0651
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.