Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Mehrwegbehälter,HxLxB 453x800x600mm,158l,PP,taubenblau,Wände geschlossen,Boden verstärkt,glatter Boden,Krokodildeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
209404
209404
209404
209404
209404
Artikel-Nr.:
     711-209404
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Großvolumen-Mehrwegbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 453 x 800 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 405 x 500 x 682 mm
  • Inhalt 158 l
  • Traglast 200 kg
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen in taubenblau
  • Wände geschlossen
  • Boden doppelt verstärkt
  • Unterbau glatter Boden
  • Krokodildeckel
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Mehrweg-Behälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
158 l
Höhe:
453 mm
Innenhöhe:
405 mm
Länge:
800 mm
Innenlänge:
500 mm
Breite:
600 mm
Innenbreite:
682 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Deckel
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Unterbau:
glatter Boden
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
doppelt verstärkt
Bodenverstärkung durch:
Doppelboden
Traglast:
200 kg
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Krokodildeckel
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Farbe:
taubenblau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.19 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Mehrweg-Behälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,05*
€ 107,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 108,10*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 151,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 151,15*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 130,92*
€ 155,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19330
ab € 20,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.