Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Mehrwegbehälter,HxLxB 323x800x600mm,120l,PP,taubenblau,Wände geschlossen,Boden geschlossen,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
209384
209384
209384
209384
209384
Artikel-Nr.:
     711-209384
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0401-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Großvolumen-Mehrwegbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 323 x 800 x 600 mm
  • Inhalt 120 l
  • Traglast 75 kg
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen in taubenblau
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Unterbau glatter Boden
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Mehrweg-Behälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
120 l
Höhe:
323 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Innenbreite:
682 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Unterbau:
glatter Boden
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
75 kg
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Farbe:
taubenblau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.81 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Mehrweg-Behälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,38*
€ 63,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 69,43*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 75,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 87,24*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 72,54*
€ 89,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0007
ab € 40,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.