Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Grundfeld,HxBxT 1850x1008x624mm,64 Kästen PP blau,Fachlast 70kg,13xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208830
208830
208830
208830
208830
Artikel-Nr.:
     711-208830
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
fachbodenregal mit regalkästen
Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 624 mm
  • 64 Kästen aus Polypropylen in blau
  • Bestückung 64 Kästen 3-Größen-Mix
  • Feldlast 500 kg / Fachlast 70 kg
  • Fachbreite 1000 mm
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 13 Ebenen mit Stahlboden und 64 Kästen
  • Ebene(n) mit Anschlagkante
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungs- und Diagonaltraverse, Ebenen und Kästen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie auf die Kästen

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regale mit Kasten, Regalkasten, Komplettregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
1008 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
624 mm
Regal Ausstattung:
Böden, Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
64 Stück
Material Kasten:
Polypropylen
Fachlast:
70 kg
Feldlast:
500 kg
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
13 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Kästen:
blau
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungs- und Diagonaltr
Garantie Einzelteile:
5 Jahre // Kästen
UT_Zwischenüberschrift Regalausstattung (T):
Regalausstattung:
Gewicht:
103.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regale mit Kasten, Regalkasten, Komplettregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,80*
€ 856,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,36*
€ 857,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,09*
€ 861,01*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,40*
€ 1.084,36*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.354,67*
€ 1.501,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,91*
€ 1.787,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,57*
€ 1.773,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,71*
€ 1.703,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,45*
€ 1.659,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,67*
€ 1.612,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 27,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1078
ab € 33,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1079
ab € 32,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1080
ab € 39,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1081
ab € 34,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1082
ab € 43,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1083
ab € 39,66*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1084
ab € 57,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 6,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 10,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
ab € 14,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0220-0010
ab € 115,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0220-0012
ab € 71,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 13,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.