Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 16mm,verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208451
208451
208451
Artikel-Nr.:
     711-208451
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17411
EAN/GTIN:
     4030198174111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 16 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung, Metallklemme

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
12 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 30,85*
€ 39,07*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 34,19*
€ 43,01*
10 Tage
137
pro Paket
€ 4,79*
ab € 40,23*
€ 50,07*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 50,15*
Lager 711
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 126,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,14*
€ 150,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,70*
€ 143,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,21*
€ 135,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 107,88*
€ 128,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,25*
Zubehör
k.A.
30504
ab € 40,95*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 47,90*
Zubehör
Eurokraft
918972
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.