Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen für PE-Band 16mm, Karton a 1000 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klemmen für PE-Band 16mm, Karton a 1000 Stk
Klemmen für PE-Band 16mm, Karton a 1000 Stk
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198174111
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198174111
EAN/GTIN:
     4030198174111
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Polyester-Umreifungssystem, 16 mm, mit Abrollwagen

• Optimale Sicherung der Ladung
Hält das Ladegut bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
• Einfache Handhabung
Das Band lässt sich leicht verarbeiten und ist jederzeit nachspannbar.
Keine Verletzungsgefahr.
• Beste Materialeigenschaften
Das Polyesterband bietet alle Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsbändern.
Hohe Festigkeit und große Elastizität.
Große Schockreserven.
Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserfest).

Zubehör ebenfalls erhältlich. Bitte fragen Sie an!


Set bestehend aus:
• Spanngerät
• Abrollwagen mit Ablagemöglichkeit für Klemmen, Werkzeug und Einfädelstab und 2. Aufnahme für Ersatzrolle
• 1 Rolle Band, 16 mm à 850 m
• 1000 Klemmen, 16 mm
• Palettiernadel
Weitere Informationen:
Ausführung:
16 mm
Karton:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, PET-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für PET-Band, Verschlusshülsen PET, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pet band 16mm, pet verschlusshülsen, verschlusshülsen pet 16mm, für, Abroller, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Umreifungsbänder, Klemme, und, QR4030218, Klemmen, Zubehör, Polyester-Kraftbänder, Umreifungsgeräte, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
pro Paket
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 38,98*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 34,24*
€ 42,92*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 34,20*
€ 45,62*
Lager 7
113
pro Paket
€ 4,79*
ab € 40,25*
€ 50,31*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 38,83*
€ 50,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 40,25* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,34*
Zubehör
k.A.
30504
ab € 40,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,93*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 47,72*
Zubehör
Eurokraft
918972
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.