Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. Mineralöle,max. Viskosität 2000mPas,Förderleistung 0,25l/Hub,Tauchrohr L 920mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206148
206148
Artikel-Nr.:
     711-206148
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     131 130 100
EAN/GTIN:
     4031109000871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Drehkolbenpumpe
Fasspumpe
  • für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas
  • maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub
  • Tauchrohr Länge 920 mm
  • Gewinde 2"
  • Gehäuse aus Grauguss

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Handkurbelpumpe, Erdungskabel für Fass

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle
max. Viskosität:
2000 mPas
Lagerbehälter:
Fass
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.25 l/Hub
Tauchrohrlänge:
920 mm
Tauchtiefe:
900 mm
Anschluss:
2"
Material Gehäuse:
Grauguss
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.