Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpe,f. konzentr. Laugen/Säuren,max. Viskosität 800mPas,Förderleistung 83l/min,Tauch T 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206143
206143
206143
206143
Artikel-Nr.:
     711-206143
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-205
EAN/GTIN:
     4250155115739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpe
  • für konzentrierte Laugen und Säuren mit einer maximalen Viskosität von 800 mPas
  • maximale Förderleistung 83 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 18 m
  • Tauchtiefe 1000 mm
  • Motor mit 540 W
  • Pumpwerk aus Polyvinylidenfluorid
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Abfüllpumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpe
Medium:
konzentrierte Laugen und Säuren
max. Viskosität:
800 mPas
Lagerbehälter:
Fass, Container
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
83 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
18 m
Tauchtiefe:
1000 mm
Set:
nein
Material Pumpwerk:
Polyvinylidenfluorid
Motorleistung:
540 W
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpe säuren, Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,49*
€ 1.853,27*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 2.324,29*
€ 2.558,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.558,13*
€ 3.044,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.527,22*
€ 3.007,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,40*
€ 2.888,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,38*
€ 2.823,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,29*
€ 2.765,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267934
ab € 637,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.