Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f. Eckpfosten,f. Trennwandsystem,H 750mm,Stahl pulverbesch.,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206083-0002
206083-0002
206083-0002
206083-0002
206083-0002
Artikel-Nr.:
     711-206083-0002
Herst.-Nr.:
     92 68-206083-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
Aufsatzelement für Eckpfosten für Trennwandsystem
  • Höhe 750 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 206083-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 206083-0002 brillantblau RAL 5007
  • 206083-0006 enzianblau RAL 5010
  • 206083-0003 türkisblau RAL 5018
  • 206083-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 206083-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Aufsatzelement für Eckpfosten
Höhe:
750 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
5 kg
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 68-206083-0001
ab € 68,04*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 68-206083-0006
ab € 68,19*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 68-206083-0003
ab € 68,17*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 68-206083-0005
ab € 68,16*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 68-206083-0004
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.