Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endpfosten,f. Trennwandsystem,H 2200mm,Stahl pulverbesch.,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206039-0006
206039-0006
206039-0006
206039-0006
206039-0006
206039-0006
206039-0006
206039-0006
206039-0006
Artikel-Nr.:
     711-206039-0006
Herst.-Nr.:
     92 61-206039-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
Endpfosten für Trennwandsystem
  • Höhe 2200 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Varianten:

  • 206039-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 206039-0002 brillantblau RAL 5007
  • 206039-0006 enzianblau RAL 5010
  • 206039-0003 türkisblau RAL 5018
  • 206039-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 206039-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Endpfosten
Höhe:
2200 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
10 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 65-206072-0001
ab € 68,11*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 65-206072-0002
ab € 68,13*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 65-206072-0006
ab € 68,15*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 65-206072-0003
ab € 68,15*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 65-206072-0005
ab € 68,11*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 65-206072-0004
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.