Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement,f. Trennwandsystem,HxB 2200x1480mm,Stahl pulverbesch.,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205896-0006
205896-0006
205896-0006
205896-0006
205896-0006
205896-0006
Artikel-Nr.:
     711-205896-0006
Herst.-Nr.:
     92 15-205896-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Wandelement für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 1480 mm
  • Systemmaß 1500 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 205896-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 205896-0002 brillantblau RAL 5007
  • 205896-0006 enzianblau RAL 5010
  • 205896-0003 türkisblau RAL 5018
  • 205896-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 205896-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Wandelement
Höhe:
2200 mm
Breite:
1480 mm
Systemmaß:
1500 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
23 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 26-206028-0001
ab € 127,16*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 26-206028-0002
ab € 127,54*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 26-206028-0006
ab € 126,63*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 26-206028-0003
ab € 126,84*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 26-206028-0005
ab € 127,10*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 26-206028-0004
ab € 126,38*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0001
ab € 259,88*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0002
ab € 259,19*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0006
ab € 260,40*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0003
ab € 258,93*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0005
ab € 259,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0004
ab € 259,00*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0001
ab € 99,06*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0002
ab € 98,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0006
ab € 99,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.