Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 785x425mm,silbergrau,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205681
205681
Artikel-Nr.:
     711-205681
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0036G
EAN/GTIN:
     4050558000058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Servier-Wagen
Allzweckwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 785 x 425 mm
  • Höhe x Länge x Breite 960 x 890 x 485 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Tischwagen, Allzweckwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Mehrzweckwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Allzweckwagen
Ladeflächenlänge:
785 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Höhe:
960 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
150 kg
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
mit Kunststoffbelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Länge:
890 mm
Breite:
485 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Gleitlager
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silbergrau
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, ebinger allzweckwagen, allzweckwagen, servierwagen 2 böden, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Abräumwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 279,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,9668*
€ 280,3868*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 243,92*
€ 293,13*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 363,94*
€ 427,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,47*
€ 464,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9927
ab € 25,39*
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.