Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, Ladefläche 790 x 465 mm, Tragfähigkeit 75 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-153419
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0036
EAN/GTIN:
     4050558000058
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Servier-Wagen
Servierwagen, Ladefläche 790 x 465 mm, Tragfähigkeit 75 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen.

Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Rohrgestell und Seitenzargen pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001. Etagen aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Ladeflächenlänge:
790 mm
Ladeflächenbreite:
465 mm
Länge:
890 mm
Etagenhöhen:
230 / 850 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, ebinger allzweckwagen, allzweckwagen, servierwagen 2 böden, 153419 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,40*
€ 279,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,2568*
€ 280,6968*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 245,56*
€ 294,03*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 363,93*
€ 427,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.