Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpen-Set,f. Chemikalien,max. Viskosität 1,3mPas,Förderleistung 0,2l/Hub,Tauch T 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205530
205530
Artikel-Nr.:
     711-205530
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     131053200
EAN/GTIN:
     4031109000055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe und Schlauch
  • für Chemikalien mit einer maximalen Viskosität von 1,3 mPas
  • maximale Förderleistung 0,2 Liter pro Hub
  • Tauchtiefe 840 mm
  • Gewinde 2"
  • Gehäuse aus PVC/Polyethylen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Erdungskabel für Fass

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpen-Set
Medium:
Chemikalien
max. Viskosität:
1.3 mPas
Lagerbehälter:
Fass
max. Förderleistung l/Hub:
0.2 l/Hub
Tauchtiefe:
840 mm
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe und Schlauch
Anschluss:
2"
Material Gehäuse:
PVC/Polyethylen
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hornet faßpumpen, abfüllpumpe, Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Erdungskabel für Fass
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,40*
€ 28,81*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 29,98*
1
€ 7,95*
ab € 22,28*
€ 30,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,90*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 65,77*
€ 81,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Horn Tecalemit
131053000
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.