Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x400x300mm,Sichtfenstertür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205300-0027
205300-0027
Artikel-Nr.:
     711-205300-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-091-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 400 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205300-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 205300-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205300-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205300-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205300-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 205300-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank h600xb400xt300mm, hänge schrank, pavoy hängeschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 10,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-118
ab € 21,29*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-204
ab € 21,26*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-300
ab € 21,31*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-303
ab € 21,26*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-510
ab € 21,25*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-512
ab € 21,26*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-611
ab € 21,26*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-716
ab € 21,25*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-905
ab € 21,26*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-910
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.