Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,45l,HxBxT 590x425x330mm,Wand/Pfosten,Korpus Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205023
205023
Artikel-Nr.:
     711-205023
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00PB_DB703
EAN/GTIN:
     4040136703570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 425 x 330 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Bodenklappe

Suchbegriffe:
Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
45 l
Höhe:
590 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Entleerung über:
Bodenklappe
Schließsystem:
Dreikantschloss
Farbe Ausführung:
anthrazit
Ausführung:
ohne Ascher
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,97*
€ 187,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 202,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,62*
€ 203,01*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 214,54*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 248,32*
€ 321,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,52*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 72,69*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,57*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,46*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,53*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 162,13*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 176,23*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.