Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen,Eimer 1x17l rot,Gestell Kunststoff,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204751
204751
Artikel-Nr.:
     711-204751
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10348
EAN/GTIN:
     4006533004481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Nasswischwagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse
  • 1x17 l Eimer in rot
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Mopp-Presse in gelb
  • Gestell aus Kunststoff
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Putzwagen, Reinigungsgerät, Reinigungswagen, Wischwagen, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Aquva
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischwagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse
Eimer Anzahl x Liter:
1x17 l
Moppresse:
ja
Farbe Moppresse:
gelb
Mopphalter:
nein
Material:
Kunststoff
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Eimer:
rot
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
5.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, nasswischwagen 17l vermop, bodenset vermop, wischset, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Putzwagerl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 88,86*
€ 109,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,88*
€ 109,86*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 109,87*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 109,98*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 6,19*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 11,16*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,86*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.