Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse Ku.VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000472060
Herst.-Nr.:
     348
EAN/GTIN:
     4006533004481
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Marke:
VERMOP
Höhe:
840 mm
Breite:
400 mm
Länge:
500 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und Presse
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 88,74*
€ 108,61*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 89,03*
€ 108,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 109,17*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 119,02*
4 Tage
12
€ 7,99*
ab € 99,87*
€ 121,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1875771
€ 17,08*
Zubehör
k.A.
13120
€ 6,067*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
€ 17,33*
Zubehör
Vermop
18024
€ 8,06*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
705
€ 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.