Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-204712 Herst.-Nr.: 62901750 EAN/GTIN: 4002667014464 |
| | | |
|
| | |
| Universalreiniger- für Waschsauger/Dampfreiniger
- für textile Beläge und Polster
- entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Staub
- pH-Wert 8,2
- bleichmittel- und NTA-frei
- Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Suchbegriffe: Dampfreiniger, Nass- und Trockensauger, Sauger, Waschsauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Reiniger, Dampfsauger, Dampfstaubsauger Weitere Informationen: | | Marke: | Kärcher | Reinigungstyp: | Reinigungsmittel | Reinigungsmitteltyp: | Universalreiniger | für Reinigungsgerät: | Waschsauger/Dampfreiniger | geeignet für (Produkt/Material): | textile Beläge, Polster | Lösekraft: | Verschmutzungen wie Fette, Öle und Staub | pH-Wert: | 8.2 | Umwelteigenschaften: | bleichmittel- und NTA-frei | UT_Reinigungsmittel Eigenschaften: | materialschonend | Gewicht: | 0.9 kg | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, PU-Reiniger, Pistolenreiniger, Polyurethanreiniger, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Reinigungsmittel Dampfreiniger, Sprühextraktionsreiniger, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, Teppichreinigungspulver, Teppichtrockenpulver, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kärcher industriereiniger, industriereiniger, Dampfreiniger, Nass- und Trockensauger, Sauger, Waschsauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Reiniger, Dampfsauger, Dampfstaubsauger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 12,88* | € 18,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,33* | € 18,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,45* | € 18,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,57* | € 18,87* | | | | Lager 711 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 24,905* | € 33,305* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 133,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|