Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452649 Herst.-Nr.: 6.290-175.0 EAN/GTIN: 4002667014464 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger CarpetPro Reiniger · Pulver RM 760 Classic. Für textile Bodenbeläge · Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern). · Oberflächen auf Wasserbeständigkeit und Farbechtheit prüfen. Sprühextraktionsgeräte, klassisches Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster, Trocken lagern. entfernt Öl/Fett und Staub, Materialien nicht durchnässen. im hohen Maße materialschonend, voll wirksam in kaltem Wasser, verbessert die Bodenhygiene, Einzelhandel, Textile Oberflächen, bleichmittelfrei, speziell entwickelt für Kärcher Sprüh-Extraktionsgeräte, Tenside nach OECD biologisch abbaubar, pH-Wert in 1%iger Lösung ca. 8, Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: KFZ-Betrieb, Autoaufbereitung, Gebäudereinigung, Textile Oberflächen, Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen, Hotels, Gastronomie, Catering, Kommunen, Einzelhandel, Sprühextraktionsgerät, Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen. Produkt vollständig auflösen lassen. Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen. Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen. Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen. Teppichreinigungsgerät, An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Materialien nicht durchnässen. Trocken lagern. Sprühextraktionsgeräte, Teppichreinigungsgeräte, wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster, Pulver-förmig, löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, Materialschonend, Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, Verbessert die Bodenhygiene, Frei von Bleichmitteln, Angenehmer, frischer Duft· Gewicht inkl. Verpackung: 0,9kg· pH-Wert: 8,2· Verpackungseinheit: 4St. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,8 kg | Typenbezeichnung: | press & ex Pulver RM 760 ASF | Marke: | KÄRCHER |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, PU-Reiniger, Pistolenreiniger, Polyurethanreiniger, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Reinigungsmittel Dampfreiniger, Sprühextraktionsreiniger, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, Teppichreinigungspulver, Teppichtrockenpulver, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kärcher industriereiniger, industriereiniger, Reiniger, Bodenpflege, Reinigung, Wischpflege, Bodenreiniger, 8000330495 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 18,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,31* | € 18,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,43* | € 18,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,55* | € 18,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,01* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 72,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|