Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,Mopp-Presse,Sackhalter,Ablageschale,Eimer 2x6l/2x17l rot/blau,HxBxT 1100x1250x680mm,Stahl,verchromt,4 Gleitlagerrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204625
204625
Artikel-Nr.:
     711-204625
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10667UN
EAN/GTIN:
     4006533009127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Doppeleimer
Fahreimer
Reinigungswagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Ablageschale
  • 2x6 l/2x17 l Eimer in rot/blau
  • 2 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • mit 2 Ablageschalen
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1250 x 680 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell verchromt
  • Mopp-Presse in rot
  • 4 Gleitlagerrollen
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Putzwagen, Müllsammler, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Hausmeisterwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Variant
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Ablageschale
Eimer Anzahl x Liter:
2x6 l/2x17 l
Moppresse:
ja
Mopphalter:
nein
Sackhalter:
ja
Sackhalterung Anzahl:
2 Stück
für Sackinhalt:
70 l
Stiel:
nein
Ablageschale:
ja
Ablageschalen Anzahl:
2 Stück
Utensilienbox:
nein
Höhe:
1100 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
680 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Rollen Anzahl / Art:
4 Gleitlagerrollen
Farbe Eimer:
rot/blau
Farbe Moppresse:
rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
21.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, arbeitsplatz bodenbelag, Müllsammler, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Hausmeisterwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,78*
€ 411,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,53*
€ 411,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,19*
€ 413,52*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 382,68*
€ 461,61*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 577,58*
€ 687,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,38*
€ 817,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,17*
€ 790,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,56*
€ 723,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 40,55*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 43,62*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 43,60*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 42,91*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.