Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 210x800x600mm,78l,PP,blau,Wände durchbrochen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
204220
204220
Artikel-Nr.:
     711-204220
Herst.-Nr.:
     07021 02 12
EAN/GTIN:
     4031022013484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 210 x 800 x 600 mm
  • Inhalt 78 l
  • Traglast 70 kg
  • Auflast 600 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände durchbrochen, Boden geschlossen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
78 l
Höhe:
210 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
70 kg
Auflast:
600 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 74,19*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,90*
ab € 61,46*
€ 75,84*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 61,82*
€ 76,29*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 90,39*
Lager 711
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 128,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,36*
€ 152,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,74*
€ 150,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,46*
€ 145,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,34*
€ 142,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,59*
€ 126,84
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 53,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,1588*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,504*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,364*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 04
ab € 14,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 04
ab € 26,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 05
ab € 16,654*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 05
ab € 28,3888*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 03
ab € 13,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 03
ab € 25,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 01
ab € 16,644*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,4488*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.