Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Regalleiter,Holm L 3,45m,f. H bis 3,54m,13 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203667
203667
203667
203667
203667
203667
Artikel-Nr.:
     711-203667
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819383
EAN/GTIN:
     4009199819383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Roll-Regalleiter
  • Holmlänge 3,45 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,3 m
  • für senkrechte Höhe bis 3,54 m
  • 13 profilierte Stufen
  • Stufentiefe 80 mm
  • Breite 570 mm
  • Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
  • platzsparende, senkrechte Parkposition
  • 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 13 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Regalleiter, Anlegeleiter, Rollregalleiter, Regal-Leiter, Einhängeleiter

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Regaleinhängeleiter
Leitertyp:
Roll-Regalleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
3.45 m
Arbeitshöhe:
4.3 m
für senkrechte Höhe bis:
3.54 m
Stufen Anzahl:
13
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Ausladung:
1390 mm
Breite:
570 mm
Unterbau:
2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Leiter Ausstattung:
Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
Leiter Funktion:
platzsparende, senkrechte Parkposition
Treppengängig:
nein
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,64*
€ 467,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,38*
€ 468,35*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 420,74*
€ 493,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,74*
€ 567,93*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 565,16*
€ 656,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,00*
€ 780,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,16*
€ 672,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.