Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Regalleiter,Holm L 3,2m,f. H bis 3,3m,12 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203666
203666
203666
203666
203666
203666
Artikel-Nr.:
     711-203666
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819376
EAN/GTIN:
     4009199819376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Roll-Regalleiter
  • Holmlänge 3,2 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,1 m
  • für senkrechte Höhe bis 3,3 m
  • 12 profilierte Stufen
  • Stufentiefe 80 mm
  • Breite 570 mm
  • Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
  • platzsparende, senkrechte Parkposition
  • 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 12,3 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Regalleiter, Anlegeleiter, Rollregalleiter, Regal-Leiter, Einhängeleiter

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Regaleinhängeleiter
Leitertyp:
Roll-Regalleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
3.2 m
Arbeitshöhe:
4.1 m
für senkrechte Höhe bis:
3.3 m
Stufen Anzahl:
12
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Ausladung:
1300 mm
Breite:
570 mm
Unterbau:
2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Leiter Ausstattung:
Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
Leiter Funktion:
platzsparende, senkrechte Parkposition
Treppengängig:
nein
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12.3 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,75*
€ 447,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,05*
€ 447,96*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 389,54*
€ 456,00*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 415,46*
€ 485,10*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 546,32*
€ 636,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,41*
€ 737,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,49*
€ 722,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,07*
€ 699,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,32*
€ 650,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.