Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Regalleiter,Holm L 1,7m,f. H bis 1,9m,6 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203662
203662
203662
203662
203662
203662
Artikel-Nr.:
     711-203662
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819314
EAN/GTIN:
     4009199819314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Roll-Regalleiter
  • Holmlänge 1,7 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,7 m
  • für senkrechte Höhe bis 1,9 m
  • 6 profilierte Stufen
  • Stufentiefe 80 mm
  • Breite 570 mm
  • Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
  • platzsparende, senkrechte Parkposition
  • 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 8,5 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Regalleiter, Anlegeleiter, Rollregalleiter, Regal-Leiter, Einhängeleiter

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Regaleinhängeleiter
Leitertyp:
Roll-Regalleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
1.7 m
Arbeitshöhe:
2.7 m
für senkrechte Höhe bis:
1.9 m
Stufen Anzahl:
6
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Ausladung:
790 mm
Breite:
570 mm
Unterbau:
2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Leiter Ausstattung:
Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
Leiter Funktion:
platzsparende, senkrechte Parkposition
Treppengängig:
nein
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,01*
€ 377,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,50*
€ 379,35*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 382,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 358,62*
€ 420,68*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 513,86*
€ 595,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,89*
€ 709,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,19*
€ 695,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,86*
€ 611,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.