Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstehleiter,beidseitig,2x6 Sprossen,Holm L 1,8m,Verstellbereich 0,4/1,3m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203561
203561
203561
203561
203561
203561
203561
203561
203561
Artikel-Nr.:
     711-203561
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41936
EAN/GTIN:
     4003866419364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Treppenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 6 profilierte Sprossen
  • Holmlänge 1,8 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
  • Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,4 m / 1,3 m
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 13 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Treppenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter, Sprossenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Treppenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
1.8 m
Sprossen Anzahl:
2 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
Verstellbereich Steigteil:
0.4 m
Verstellbereich Stützteil:
1.3 m
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
ja
Ausführung:
Typ 1
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,97*
€ 676,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,07*
€ 677,26*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 595,83*
€ 678,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,08*
€ 679,94*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 940,38*
€ 1.028,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,00*
€ 1.223,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,00*
€ 1.220,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,54*
€ 1.173,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,40*
€ 1.144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,38*
€ 1.119,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.