Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter,beidseitig,2x8 Sprossen,Holm L 2,35m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203552
203552
203552
203552
203552
203552
203552
Artikel-Nr.:
     711-203552
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124920
EAN/GTIN:
     4009199124920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 8 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,55 m
  • Holmlänge 2,35 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 8,5 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
2.35 m
Arbeitshöhe:
3.55 m
Sprossen Anzahl:
2 x 8
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Höhe:
2.2 m
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Standard
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, sprossenleiter alu, Leiter, Mehrzweckleiter, Bockleiter, Stehleiter, Ausziehleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 215,73*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,07*
€ 222,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 186,98*
€ 226,67*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 228,65*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 183,70*
€ 230,2412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.