Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Stufenleiter,2x7 Stufen,Stand H 1,2m,Holm L 1,8m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203508
203508
203508
203508
203508
Artikel-Nr.:
     711-203508
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124852
EAN/GTIN:
     4009199124852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rollbare Stufenleiter
  • 2 x 7 Stufen (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,2 m
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 1,8 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Aufgestellt Höhe 1650 mm
  • Gewicht 11,6 kg
  • Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Roll-Leitern, Leiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter, Rollbare Stufenleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Stufenleiter
Material:
Aluminium
Holmlänge:
1.8 m
Standhöhe:
1.2 m
Arbeitshöhe:
3.2 m
Stufen Anzahl:
2 x 7
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
1650 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Sicherheitshinweis Leitern:
bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-01
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
11.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Roll-Leitern, Leiter, Rollbare Stufenleiter, Stehleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 298,41*
€ 361,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,21*
€ 376,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 317,38*
€ 380,03*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 325,73*
€ 392,26*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 391,20*
€ 464,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.