Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Stufenleiter,einseitig,8 Stufen,Stand H 1,9m,Holm L 2,7m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203501
203501
203501
203501
203501
203501
Artikel-Nr.:
     711-203501
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124654
EAN/GTIN:
     4009199124654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rollbare Stufenleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 8 Stufen (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 2,7 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 12,5 kg
  • Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Roll-Leitern, Leiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter, Rollbare Stufenleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Länge Holm:
2.7 m
Standhöhe:
1.9 m
Breite Podest:
300 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
3.9 m
Stufen Anzahl:
8
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2500 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Ablageschale:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Sicherheitshinweis Leitern:
bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-01
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12.5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,62*
€ 389,37*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 330,64*
€ 394,60*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 328,82*
€ 400,8651*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 352,67*
€ 420,61*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 357,25*
€ 422,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,43*
€ 502,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.