Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Universal-Stufenleiter,beidseitig,2x7 Stufe(n),Stand H 1,05m,Holm L 1,6m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203455
203455
203455
203455
203455
203455
Artikel-Nr.:
     711-203455
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120366
EAN/GTIN:
     4009199120366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte Universal-Stufenleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 7 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,05 m
  • Holmlänge 1,6 m
  • Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
  • Tiefe geklappt 160 mm
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 7 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Universal-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
1.6 m
Höhe Podest:
1.05 m
Standhöhe:
1.05 m
Arbeitshöhe:
3.05 m
Stufen Anzahl:
2 x 7
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Tiefe geklappt:
160 mm
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
6-fach vernietet
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
7 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,64*
€ 158,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 126,42*
€ 160,02*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 160,16*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 125,19*
€ 162,5641*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 167,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.