Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Universal-Stufenleiter,beidseitig,2x4 Stufe(n),Stand H 0,4m,Holm L 0,9m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203452
203452
203452
203452
203452
203452
Artikel-Nr.:
     711-203452
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120335
EAN/GTIN:
     4009199120335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte Universal-Stufenleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 0,4 m
  • Holmlänge 0,9 m
  • Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
  • Tiefe geklappt 160 mm
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 3,5 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Universal-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
0.9 m
Höhe Podest:
0.4 m
Standhöhe:
0.4 m
Arbeitshöhe:
2.4 m
Stufen Anzahl:
2 x 4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Tiefe geklappt:
160 mm
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
6-fach vernietet
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 89,67*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 92,27*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 71,79*
€ 95,039*
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 75,20*
€ 96,70*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 101,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.