Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-203432 Herst.-Nr.: 805331 EAN/GTIN: 4009199805331 |
| | |
|
| | |
| Montagetreppe- Podest Höhe x Breite x Tiefe 600 x 520 x 305 mm
- Aufstieg einseitig
- 3 Gitterroststufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 600 x 730 mm
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 8 kg
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung Weitere Informationen: | | Marke: | Krause | Steigtechnik: | Montagetreppe | Material: | Aluminium | Nutzung: | einseitig | Höhe Podest: | 600 mm | Breite Podest: | 520 mm | Tiefe Podest: | 305 mm | Tiefe Stufen: | 240 mm | Stufen Anzahl: | 3 | Stufen-/Sprossentyp: | Gitterroststufen | Höhe: | 600 mm | Breite: | 730 mm | Tiefe: | 880 mm | belastbar bis: | 150 kg | klappbar: | nein | fahrbar: | nein | Sprossen-/Holmverbindung: | verschweißt | Sicherheitsbügel: | nein | Ablageschale: | nein | Unterbau: | Rutschhemmende Fußkappen | Zertifizierung: | TÜV geprüft | Garantie: | 10 Jahre | Gewicht: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, trittleiter 3 stufen, Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,48* | € 382,58* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,02* | € 404,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,94* | € 411,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,44* | € 432,66* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,06* | € 434,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|