Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Stufenleiter,beidseitig,2x4 Stufe(n),Stand H 0,5m,Holm L 1,05m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203407
203407
203407
203407
203407
Artikel-Nr.:
     711-203407
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124821
EAN/GTIN:
     4009199124821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rollbare Stufenleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 0,5 m
  • Holmlänge 1,05 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 7,7 kg
  • Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Klapptritt, Tritt, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
1.05 m
Standhöhe:
0.5 m
Tiefe Podest:
80 mm
Arbeitshöhe:
2.5 m
Stufen Anzahl:
2 x 4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Höhe:
950 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Sicherheitshinweis Leitern:
bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-01
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter krause, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Klapptritt, Tritt, Stehleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 217,00*
€ 264,27*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,70*
€ 281,23*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 236,37*
€ 286,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,26*
€ 287,15*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 233,76*
€ 291,6696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.