Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Anhänger,Tragl. 3t,Ladefl. LxB 2500x1250mm,Siebdruckplatte,rutschsicher,2-Achs-Drehschemel-Lenkung,RAL2004,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203364
203364
203364
Artikel-Nr.:
     711-203364
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1040
EAN/GTIN:
     4250448504592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Industrie-Anhänger
  • Traglast 3 t
  • Ladefläche Länge x Breite 2500 x 1250 mm
  • Ladehöhe 560 mm
  • Plattform aus Siebdruck mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
  • Scherendeichsel mit Fallsicherung
  • Rahmen mit Lackierung in RAL2004 Reinorange
  • 4 Räder
  • mit Luft-Bereifung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Anhänger, Industrieanhänger, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Anhänger
Anhängertyp:
Industrie-Anhänger
Material:
Stahl
Traglast:
3 t
Ladehöhe:
560 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Aufbauten:
keine
Lenkung:
2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Deichsel:
Scherendeichsel mit Fallsicherung
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
460 mm
Radlager:
Präzisionskugellager
Radbreite:
140 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
reinorange // RAL2004
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
337 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastanhänger luftreifen, industrieanhänger, Anhänger, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.872,71*
€ 3.005,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.889,13*
€ 3.008,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.894,38*
€ 3.022,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.960,35*
€ 3.079,63*
Lager 711
33 Tage
11
Frei Haus
ab € 3.997,48*
€ 4.131,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.131,81*
€ 4.916,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.110,47*
€ 4.891,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.029,57*
€ 4.795,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.997,48*
€ 4.757,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.