Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger,f. Werkstückwagen,Tragl. 15kg,Stahl,LxØ 300x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203297
203297
Artikel-Nr.:
     711-203297
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.802
EAN/GTIN:
     4035694006416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen cordes
Rohrträger für Werkstückwagen
  • Traglast 15 kg
  • aus Stahl
  • Länge x Durchmesser 300 x 16 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Rohrträger
für Wagentyp:
Werkstückwagen
Länge:
300 mm
Durchmesser:
16 mm
Traglast:
15 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: haltestift, Handtransportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 14,51*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 10,73*
€ 14,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 14,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 15,14*
Lager 711
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,27*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,13*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,74*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,59*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,99*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 414,85*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 414,36*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 416,06*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,10*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 413,00*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 515,26*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 517,21*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 519,26*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 518,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.