Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2080x430mm,einseitig,Anlegerahmen,HxLxB 1700x2080x880mm,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203284
203284
Artikel-Nr.:
     711-203284
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1276
EAN/GTIN:
     4250448503502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Plattenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2080 x 430 mm
  • Nutzung einseitig
  • Aufbau Anlegerahmen
  • Anlegehöhe 1300 mm, Auflagefläche 1 x 430 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 2080 x 880 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Plattenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Glasplattenwagen, Glaswagen, Scheibentransportwagen, Holzplattenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
2080 mm
Ladeflächenbreite:
430 mm
Höhe:
1700 mm
Anlegehöhe:
1300 mm
Länge:
2080 mm
Breite:
880 mm
Auflagenbreite:
1 x 430 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Plattform:
offen
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Aufbauten:
Anlegerahmen
Nutzung:
einseitig
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Glasplattenwagen, Glaswagen, Holzplattenwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 856,51*
€ 953,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,49*
€ 986,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,54*
€ 1.114,03*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 947,47*
€ 1.146,94*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.267,61*
€ 1.383,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,44*
€ 1.646,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,55*
€ 1.630,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,38*
€ 1.574,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,41*
€ 1.540,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,61*
€ 1.508,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.