Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203221
203221
Artikel-Nr.:
     711-203221
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.220
EAN/GTIN:
     4035694002586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1220 x 1190 x 750 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 4 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1220 mm
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1190 mm
Breite:
750 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Längswandwagen, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,18*
€ 433,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,34*
€ 433,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,38*
€ 439,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,57*
€ 449,87*
Lager 711
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 411,14*
€ 467,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,18*
€ 522,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,21*
€ 511,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,29*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,37*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,99*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,64*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,16*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,98*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,53*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,20*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,23*
Zubehör
Cordes
00016777
ab € 74,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.