Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Luftbereifung,Luft,Tragl. 225kg,Ø 200mm,Aufpreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203216
203216
203216
Artikel-Nr.:
     711-203216
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-200.002
EAN/GTIN:
     4035694005891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Räder mit Luftbereifung
  • Bereifung Luft
  • Traglast 225 kg
  • Durchmesser 200 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
Räder mit Luftbereifung
Bauform:
Lenk-/Bockrollen
Bereifung:
Luft
Durchmesser:
200 mm
Traglast:
225 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,31*
€ 78,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.