Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1125x625mm,RAL5010,1 Schrank,3 Etagen,HxLxB 930x1218x640mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203122
203122
Artikel-Nr.:
     711-203122
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.610
EAN/GTIN:
     4035694001244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1125 x 625 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 3 Etagen
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 1218 x 640 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Service-Wagen, Werkzeugwagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1125 mm
Ladeflächenbreite:
625 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 3 Etagen
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
930 mm
Länge:
1218 mm
Breite:
640 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,64*
€ 549,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,28*
€ 549,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,91*
€ 553,80*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 511,21*
€ 575,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,79*
€ 600,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,14*
€ 684,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,95*
€ 667,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,68*
€ 644,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.