Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Luftbereifung,f. Schrankwagen,Luft,Tragl. 390kg,Ø 230mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203120
203120
203120
Artikel-Nr.:
     711-203120
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-230.002
EAN/GTIN:
     4035694005938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bereifung für Drahtgitterwagen
Drahtgitterwagenbereifung
Tischwagen
tischwagen
Räder mit Luftbereifung
  • für Schrankwagen
  • Bereifung Luft
  • Traglast 390 kg
  • Durchmesser 230 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Werkzeugwagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
Räder mit Luftbereifung
Zubehör für:
Schrankwagen
Bauform:
Lenk-/Bockrollen
Bereifung:
Luft
Durchmesser:
230 mm
Traglast:
390 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Werkzeugwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,73*
€ 104,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 104,83*
35 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,57*
€ 108,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 116,37*
Lager 711
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 124,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.