Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbereifung 230 mm für 160 mm VG m.Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftbereifung 230 mm für 160 mm VG m.Feststeller
Luftbereifung 230 mm für 160 mm VG m.Feststeller
Artikel-Nr.:
     4012-601432
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     RSA-230.002
EAN/GTIN:
     4035694005938
Suchbegriffe:
Bereifung für Drahtgitterwagen
Drahtgitterwagenbereifung
Tischwagen
variofit tischwagen
Luftbereifung Ø 230 mm inklusive Lenkrollen mit Radfeststeller

Preise für 30205511, 30205830, 30205513 und 30205514 gelten als Aufpreis zur Bestellung von Transportwagen. Bei Einzelbestellung Preise und weiteres Zubehör auf Anfrage.



Ideal für den Einsatz im Freien
Besonders geeignet bei schlechten Bodenverhältnissen.
Hinweis:
Geringere Tragkraft als bei Gummirädern.
Traglast: 390 kg
Mehrpreis für 1 Satz = 4 Stück auf Standard-Beräderung (Vollgummi).

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 160 mm verzinktes Gehäuse (VG) mit Feststeller
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, 30205511, Gitterwagen, Stirnwandwagen, Transportwagen, Variofit, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 111,17*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,54*
€ 111,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 111,78*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 117,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 118,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.