Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 985x590mm,RAL5010,2 Schränke,HxLxB 1050x1125x625mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203118
203118
Artikel-Nr.:
     711-203118
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.604
EAN/GTIN:
     4035694001206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schrankwagen
Tischwagen
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 2 Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 1050 x 1125 x 625 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
985 mm
Ladeflächenbreite:
590 mm
Wagen Ausstattung:
2 Schränke
Höhe:
1050 mm
Länge:
1125 mm
Breite:
625 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 604,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,06*
€ 613,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,81*
€ 618,55*
60 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 571,37*
€ 697,30*
Lager 711
20 Tage
23
Frei Haus
ab € 925,98*
€ 998,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,72*
€ 1.188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,67*
€ 1.175,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,68*
€ 1.131,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,98*
€ 1.101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,40*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,92*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,03*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.