Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 985x590mm,RAL5010,1 Schrank,3 Etagen,HxLxB 1050x1125x625mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203115
203115
203115
Artikel-Nr.:
     711-203115
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.603
EAN/GTIN:
     4035694001190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schrankwagen
Tischwagen
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 3 Etagen
  • Höhe x Länge x Breite 1050 x 1125 x 625 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
985 mm
Ladeflächenbreite:
590 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 3 Etagen
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
1050 mm
Länge:
1125 mm
Breite:
625 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
61.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Tür Möbeltransportwagen, Tür Polstermöbelwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,24*
€ 434,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,87*
€ 434,56*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,73*
€ 462,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,27*
€ 471,18*
Lager 711
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 449,61*
€ 509,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,02*
€ 605,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,61*
€ 535,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.