Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Vierwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1170x760mm,Holzplatte,4 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203012
203012
Artikel-Nr.:
     711-203012
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.401
EAN/GTIN:
     4035694000407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Vierwandwagen
cordes plattformwagen
Gitter-Vierwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1170 x 760 mm
  • Ladehöhe 290 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Wände (Drahtgitter)
  • Längswände herausnehmbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Vierwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Vierwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
290 mm
Ladeflächenlänge:
1170 mm
Ladeflächenbreite:
760 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Aufbauten Funktion:
Längswände herausnehmbar
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1006 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,75*
€ 297,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,83*
€ 301,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,46*
€ 304,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 305,60*
Lager 711
21 Tage
14
Frei Haus
ab € 505,01*
€ 570,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,45*
€ 678,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,72*
€ 657,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,16*
€ 614,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,01*
€ 600,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,82*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,06*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,72*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.