Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 820x500mm,Holzplatte,2 Wände,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203003
203003
Artikel-Nr.:
     711-203003
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.201
EAN/GTIN:
     4035694000292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Gitter-Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm
  • Ladehöhe 250 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Doppelstirnwandwagen, Zweiwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Doppelstirnwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
250 mm
Ladeflächenlänge:
820 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
960 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Zweiwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 190,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,25*
€ 192,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,51*
€ 195,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 195,90*
Lager 711
20 Tage
21
Frei Haus
ab € 358,83*
€ 395,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,24*
€ 470,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,38*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,03*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.