Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x660mm,Holzplatte,4 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202998
202998
Artikel-Nr.:
     711-202998
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.400
EAN/GTIN:
     4035694000230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Holzkastenwagen
Plattformwagen
Vierwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 660 mm
  • Ladehöhe 295 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Wände (Vollwand)
  • Wände herausnehmbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Vierwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Vierwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
295 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
660 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Wände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1015 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Vierwandwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,84*
€ 272,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 276,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,10*
€ 279,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 281,37*
Lager 711
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 472,89*
€ 528,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,44*
€ 628,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,65*
€ 619,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,74*
€ 598,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,19*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,37*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,21*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,82*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,31*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,46*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.