Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1260x760mm,Holzplatte,4 Bügel,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202987
202987
Artikel-Nr.:
     711-202987
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.204
EAN/GTIN:
     4035694000445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
Seitenbügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1260 x 760 mm
  • Ladehöhe 295 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bügel
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Seitenbügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
295 mm
Ladeflächenlänge:
1260 mm
Ladeflächenbreite:
760 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bügel
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1015 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 208,14*
€ 245,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,81*
€ 245,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,54*
€ 251,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,48*
€ 302,38*
Lager 711
20 Tage
18
Frei Haus
ab € 380,82*
€ 432,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,63*
€ 514,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,92*
€ 478,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,82*
€ 453,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,41*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,62*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,39*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,40*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,05*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,36*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.