Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 910x500mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202977
202977
202977
Artikel-Nr.:
     711-202977
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.100
EAN/GTIN:
     4035694000056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 910 x 500 mm
  • Ladehöhe 255 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
255 mm
Ladeflächenlänge:
910 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
975 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,64*
€ 150,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 153,58*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 130,58*
€ 155,79*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,28*
€ 158,44*
Lager 711
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 177,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,63*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,53*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,41*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,36*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.