Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 940x330x370mm,Korpus verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202867
202867
Artikel-Nr.:
     711-202867
Herst.-Nr.:
     3602
EAN/GTIN:
     4030695036028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 940 x 330 x 370 mm
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
940 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
370 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Gestell Ausführung:
Ständer
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter bodenmontage 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Stehsammler, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 85,98*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,61*
€ 87,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 87,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 99,21*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 167,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,78*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.